Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-USV Erweiterungsmodul 24VDC,5kWs 6EP1935-5PG01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC-USV Erweiterungsmodul 24VDC,5kWs 6EP1935-5PG01
DC-USV Erweiterungsmodul 24VDC,5kWs 6EP1935-5PG01
Artikel-Nr.:
     6012-21656060
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19355PG01
EAN/GTIN:
     4025515152408
Suchbegriffe:
USV-Anlage

DC-USV Erweiterungsmodul 24VDC,5kWs 6EP1935-5PG01

SITOP UPS501S Erweiterungsmodul 5 kWs fuer UPS500S (2,5 kWs, 5 kWs) Schutzart IP20 *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* SITOP UPS501S ist die optimale Ergänzung für die UPS500S zur weiteren Erhöhung der Pufferzeit. Maximal drei Erweiterungsmodule auf Basis von Kondensatoren können an das Grundgerät angeschlossen werden. Die Befestigung erfolgt auf Normprofilschiene.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
360 VA
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Überbrückungszeit Volllast:
0,04 min
Gewicht:
0,7 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,68*
€ 258,87*
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 264,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,50*
€ 269,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,18*
€ 272,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,97*
€ 281,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19332EC41
ab € 273,61*
Zubehör
Siemens
6EP19332EC51
ab € 346,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.