Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION QT40.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 40 A 1440 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512794-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QT40.241
EAN/GTIN:
     8754040014610
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
PULS DIMENSION QT40.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 40 A 1440 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil DIMENSION QT40.241

28 V/DC / 40 A
1440 W
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 323 - 576 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Das Flaggschiff von PULS. Hocheffizientes Premiumgerät mit vielen Funktionen und Features.

Ausstattung:
Dreiphaseneingang · AC/DC-Weitbereichseingang · 50% Leistungsreserve (BonusPower®) · Justierbare Ausgangsspannung · DC-OK Relaiskontakt · Wirkungsgrad bis zu 95% · Aktive PFC · Minimale Einschaltstromspitzen · Umfangreiches Zulassungspaket · Volle Leistung bis +60 °C · Schraubklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 40 A · Eingangsspannung (max.): 480 V/AC · Eingangsspannung (min.): 380 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 323 - 576 V/AC · Gewicht: 1500 g · Leistung: 1440 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Temperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 124 x 127 mm
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
40 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
QT40.241
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION QT40.241
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
3
Eingangsspannung (max.):
480 V/AC
Eingangsspannung (min.):
380 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1440 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemme
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Netzteiltyp:
DIN Rail Stromversorgung
Eingangsspannungs-Bereich:
323 - 576 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,16*
€ 373,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,65*
€ 373,96*
2 Tage
99
€ 6,40*
ab € 349,44*
€ 388,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,32*
€ 398,96*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 392,13*
€ 436,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,13*
€ 466,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.