| |
|
| Artikel-Nr.: 102-512654-BP Herst.-Nr.: PEL 230/12-2 EAN/GTIN: 4016138617320 |
| |
|
| | |
| Block PEL 230/12-2 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 2 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Hutschienen-Netzteil PEL 230/12-2
12 V/DC / Leistung Eingang 1-phasig Weitbereichseingang Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC 120 - 373 V/DC
Stufenprofil-Gehäuse
Das primär getaktete PEL Netzteil für DIN-Schienen-Montage ist ideal für Kleinverteilungen. Das Stufenprofil-Gehäuse passt optimal in diese Unterverteilungen.
Ausstattung: Einstellbare Ausgangsspannung (10,5 - 15,5 V) · LED-Betriebsanzeige · Leerlauf- und Kurzschlussfest · Thermischer Überlastschutz · Entspricht EN 61558, EN60950, UL 60950 und UL 508.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 15.5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 10.5 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 100 - 240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC 120 - 373 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 170 g · Leistung: 24 W · MTBF: 500000 h · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wirkungsgrad: 80 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 59 x 54 x 89 mm | Produktabmessung, Höhe: | 89 mm | Produktabmessung, Länge: | 59 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 2 A | Marke: | Block | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Ausgangstyp (Netzteile): | Einstellbar | Herst.-Teilenr.: | PEL 230/12-2 | Typ (Hersteller-Typ): | PEL 230/12-2 | MTBF: | 500000 h | Eingangsspannung (nominal): | 100 - 240 V/AC | Anzahl Phasen (Details): | 1 | Wirkungsgrad: | 80 % | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 85 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 2 A | Ausgangsspannung (max.): | 15.5 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 10.5 V/DC | Ausgangsspannung (nom.): | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 24 W | Ausgangsspannung (Details): | 12 V/DC | Eingänge: | 1 | Netzteiltyp: | Getaktet | Eingangsspannungs-Bereich: | 85 - 264 V/AC<br>120 - 373 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, gleichstromversorgung 12v 2a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2a, Block, PEL 230/12-2, 792-3159, hutschinennetzteil12v |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,68* | € 71,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,31* | € 71,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,45* | € 72,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,81* | € 126,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,37* | € 134,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|