Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TXH 240-112 AC/DC-Einbaunetzteil 20 A 240 W 12 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512349-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXH 240-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TracoPower TXH 240-112 AC/DC-Einbaunetzteil 20 A 240 W 12 V/DC 1 St.

Einbau-Netzteil TXH 240-112

Ausgang 12 V/DC / 20 A
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Wirkungsgrad 91% typ.
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC
Kompaktes U-Winkel-Gehäuse
Abmessungen (L x B x H) 177 x 106 x 35 mm
Temperaturbereich -10 - +70 °C
Lüfterlos
MTBF 50000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Hocheffizientes Einbau-Netzteil mit Weitbereichseingang. Die Ausgangsspannung ist fest eingestellt. Dies verhindert eine mögliche Spannungsänderung durch mechanische Einstellelemente.

Ausstattung:
Strombegrenzung/DC-Überspannungsschutz >110% · Restwelligkeit <1% · Gemäß EN55011, Klasse B, EN55022 Klasse B und FCC, Teil 15, Level B, EN61000-3-2/-1, cUL/UL/IEC/EN 60950-1, CB-Report · Arbeitstemperatur: -10 - +70 °C (Derating >50 °C).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 580 g · Leistung: 240 W · MTBF: 50000 h · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Abdeckung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 177 x 106 x 35 mm
Ausgangsstrom 1:
20 A
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
TXH 240-112
MTBF:
50000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
240 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, TracoPower, TXH 240-112, 706-6316, acdc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 115,07*
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 115,08*
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 128,60*
€ 5,90*
ab € 101,71*
€ 129,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 137,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TXH 240-COV
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.