Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 12 VDC, 20 A, 240 W, TXH 240-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltnetzteil, 12 VDC, 20 A, 240 W, TXH 240-112
Schaltnetzteil, 12 VDC, 20 A, 240 W, TXH 240-112
Artikel-Nr.:
     4502-25K5643
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXH 240-112
EAN/GTIN:
     4099891287139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Stromversorgungen Typ Traco TXH. Kompaktes Netzteil im U-Winkel, 360 W-Modelle im geschlossenem Metallgehäuse, mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz; Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 VAC/120 bis 370 VDC, 47 bis 63 Hz, Regelabweichungen: Eingangsänderung max. 1,0 %, Laständerung max. 1,0 %, Wirkungsgrad: 91 %, Betriebstemperatur: - 10 bis +70 °C, Zulassungen: cULus, CB. Mit Ausgangsleistung 240 W Typ TXH 240. Maße: 150 x 35 x 106 mm. Technische Merkmale (Typ, Nenn-Ausgangsspannung, Ausgangsstrom (max.)): TXH 240-112, 12 VDC, 20 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
106 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
150 mm
Leistung:
240 W
Tiefe:
35 mm
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.58 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 115,34*
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 115,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 128,38*
€ 5,90*
ab € 101,19*
€ 128,58*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 136,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TXH 240-COV
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.