| |
|
| Artikel-Nr.: 102-511631-BP Herst.-Nr.: DPP120-12-1 EAN/GTIN: 4016138468724 |
| |
|
| | |
| TDK-Lambda DPP120-12-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
DIN-/Hutschienen-Netzteil DPP120-12
Stabiles Kunststoffgehäuse 14.5 V/DC / 10 A 120 W Leistung Eingang 1-phasig Eingangsspannungs-Bereich 90 - 132/186 - 264 V/AC/210 - 375 V/DC Temperaturbereich -25 - 71 °C Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Das DPP-Hutschienen-Netzteil ist eine äußerst kompakte Stromversorgungen im robusten Kunststoffgehäuse. Durch einen Weitbereichseingang ist das Netzteil ohne Umschaltung weltweit einsetzbar. Die Ausgangsspannung lässt sich über ein Poti einstellen. Zur Leistungserhöhung können 2 Netzteile parallel geschaltet werden.
Ausstattung: Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangssspannung einstellbar ±20 % · Sicherheit und EMV nach CE, UL/cUL60950, UL508, NEC Class 2 (nicht DPP100), EN55011-B, EN55022-B · Isolation Eingang/Ausgang (SELV) 3000 V/AC · Restwelligkeit <50 mV · Wirkungsgrad 87 - 93%.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausführung (allgemein): DPP120-12 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 14.5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 11.4 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,210 - 375 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 132/186 - 264 V/AC/210 - 375 V/DC · Gewicht: 920 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Temperatur (max.): 71 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden. Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden. Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 64 x 125 x 124 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 124 mm | Produktabmessung, Höhe: | 125 mm | Produktabmessung, Breite: | 64 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 10 A | Marke: | TDK-Lambda | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Herst.-Teilenr.: | DPP120-12-1 | Typ (Hersteller-Typ): | DPP120-12-1 | Ausführung (allgemein): | DPP120-12 | Eingangsspannung (nominal): | 115 V/AC | 230 V/AC | 210 - 375 V/DC | Anzahl Phasen (Details): | 1 | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 10 A | Ausgangsspannung (max.): | 14.5 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 11.4 V/DC | Ausgangsspannung (nom.): | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 120 W | Anschlüsse (Details): | Schraubklemmen | Ausgangsspannung (Details): | 12 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 10 A | Netzteiltyp: | Getaktet | Eingangsspannungs-Bereich: | 90 - 132/186 - 264 V/AC/210 - 375 V/DC | Temperatur (max.): | 71 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Gewicht: | 920 g | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,41* | € 113,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 90,10* | € 113,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,38* | € 129,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,91* | € 209,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|