Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DPP120-12-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10A 120W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK-Lambda
TDK-Lambda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170513
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPP120-12-1
EAN/GTIN:
     4016138468724
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TDK-Lambda DPP120-12-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 10A 120W 1 x

Stabiles Kunststoffgehäuse
14.5 V/DC / 10 A
120 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 132/186 - 264 V/AC/210 - 375 V/DC
Temperaturbereich -25 - 71 °C
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Das DPP-Hutschienen-Netzteil ist eine äußerst kompakte Stromversorgungen im robusten Kunststoffgehäuse. Durch einen Weitbereichseingang ist das Netzteil ohne Umschaltung weltweit einsetzbar. Die Ausgangsspannung lässt sich über ein Poti einstellen. Zur Leistungserhöhung können 2 Netzteile parallel geschaltet werden.

Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangssspannung einstellbar ±20 % · Sicherheit und EMV nach CE, UL/cUL60950, UL508, NEC Class 2 (nicht DPP100), EN55011-B, EN55022-B · Isolation Eingang/Ausgang (SELV) 3000 V/AC · Restwelligkeit <50 mV · Wirkungsgrad 87 - 93%.

Ausführung: DPP120-12
Typ: Getaktet
Eingangsspannung: 90 - 132/186 - 264 V/AC/210 - 375 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 10 A
Phasen: 1
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 920 g
Temperaturbereich: -25 - 71 °C
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC + 210 - 375 V/DC
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 120 W
Min. Temperatur: -25 °C
Länge (Tiefe): 124 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Max. Temperatur: 71 °C
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 11.4 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 14.5 V/DC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Ausgangsstrom (Details): 10 A
Typ: DPP120-12-1
Breite: 64 mm
Herst.-Teilenr.: DPP120-12-1
Anschlüsse: Schraubklemmen
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC
Höhe: 125 mm
Hersteller-Nr.: DPP120-12-1
EAN: 4016138468724
Gehäuse: Thermoplast, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 1,5 mm²
Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage
Lebensdauer: 50 000 h
Temperaturbereich: -25 +50 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 91,05*
€ 4,00*
ab € 74,57*
€ 95,07*
€ 5,90*
ab € 90,39*
€ 113,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 123,08*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 199,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.