Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION UF20.241 Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S99228
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UF20.241
EAN/GTIN:
     4016138425642
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Puffermodul
puls din-schienen schaltnetzteil
Puffermodule überbrücken kurze Ausfälle im 24 V DC-Netz. Als Energiespeicher dienen servicefreie Elektrolytkondensatoren, welche den Einsatz bis +70 °C ermöglichen. Sie werden parallel an das 24 V DC Netz angeschlossen.
Features:
Für Hutschiene
Pufferelko statt Bleibatterie
Praktische Federklemmen
Weitere Informationen:
Tiefe:
102 mm
Höhe:
124 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
740 g
Schnittstellen:
keine
Typ:
DIMENSION UF20.241
Überbrückungszeit Voll-Last:
0.31 s
davon Batterie-gepuffert:
1
Anschlüsse:
Federkraftklemme
Ausgangsspannung:
22.5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
22.5 V/DC
Ausgang:
Federkraftklemme
Besonderheiten:
Energiespeicherung mit Kondensatoren
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Eingangsspannung:
24 - 28.8 V/DC
Produkt-Art:
Energiespeicher
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, 54040007, PULS, DIMENSION UF20241, 627-6231
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,41*
€ 201,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,04*
€ 201,36*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 185,05*
€ 209,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,48*
€ 215,01*
9 Tage
12
€ 6,95*
ab € 190,13*
€ 215,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM14.SIDE
ab € 9,72*
Zubehör
Puls
PIC240.241C
ab € 86,89*
Zubehör
Puls
PIC120.242C
ab € 58,21*
Zubehör
Puls
PIC120.241C
ab € 54,47*
Zubehör
Puls
PIC120.241D
ab € 70,00*
Zubehör
Puls
PIC240.241D
ab € 104,49*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.