Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TXL 025-12S Schaltnetzteil 2.1 A 25 W 12 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511026-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 025-12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000159329
TracoPower
TXL 025-12S
449-3119
TracoPower TXL 025-12S Schaltnetzteil 2.1 A 25 W 12 V/DC 1 St.

Schaltnetzteil 25 W mit Schraubklemmen - TXL 025-12S

Single-Ausgang 12 V/DC / 2.1 A
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Abmessungen (L x B x H) 79 x 51 x 29 mm
Temperaturbereich -10 - +70 °C
MTBF 250000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Ausstattung:
Kompaktes Metallgehäuse mit Schraubklemmen · Einstellbereich der Ausgangsspannung ± 10% · EMV konform nach EN 61000-6-3/-1 und EN 61000-3-2 (PFHC) · Kurzschluss- und Überspannungsschutz · Industrieller Qualitätsstandard · Sicherheit/Zulassungen nach cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950, CB-Report · Netzregelung ±1% max · Lastausregelung ±2% max · Restwelligkeit < 1% Vaus · Kurzschlussschutz 105 - 150% Iaus · Überlastschutz Foldback, automatischer Neustart · Betriebstemperatur -10 bis +60°C.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.1 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Leistung: 25 W · MTBF: 250000 h · Netzteiltyp: Getaktet · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Derating >45 °C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 51 x 29 mm
Ausgangsstrom 1:
2.1 A
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
TXL 025-12S
MTBF:
250000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
25 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Typ:
TXL 025-12S
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
PFC:
Ja
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,71*
€ 40,21*
€ 6,90*
ab € 28,41*
€ 40,80*
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,37*
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 42,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.