Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Construct Wood 2608640762 Hartmetall Kreissägeblatt 700 x 30 x 4.2 mm Zähneanzahl: 46 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509403-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640762
EAN/GTIN:
     3165140236850
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 700 x 30
Bosch Accessories Construct Wood 2608640762 Hartmetall Kreissägeblatt 700 x 30 x 4.2 mm Zähneanzahl: 46 1 St.

Kreissägeblatt Construct Wood, 700 x 30 x 4,2 mm, 46

Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen Außendurchmesser mm: 700, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 4,2, Stammblattstärke (b2) mm: 3,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 4,2/3,2, Zähnezahl: 46, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 2000, Schnittresultat: 1

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 4.2 mm · Drehzahl (max.): 2000 U/min · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 700 mm · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 46

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
700 mm
Abmessungen, Kreissägen:
700 x 30 x 4.2 mm
Marke:
Bosch Accessories
Zahnform:
Wechselzahn
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Holz
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähneanzahl:
46
Dicke:
4.2 mm
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, 3165140236850, Bosch Accessories, 2608640762, Construct Wood, sägblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
157
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 142,25*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,27*
€ 142,26*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 115,93*
€ 142,26*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 118,83*
€ 145,32*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 199,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.