Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509274-BP Herst.-Nr.: 2608640509 EAN/GTIN: 3165140192996 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Multi Material 2608640509 Hartmetall Kreissägeblatt 190 x 30 x 2.4 mm Zähneanzahl: 54 1 St.
Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54
Das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien. Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall, z. B. Aluminium, um ein Mehrfaches. 190 x 30 x 2,4 mm, 54.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 2.4 mm · Drehzahl (max.): 8000 U/min · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Kunststoff,Aluminium,NE-Metalle · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Zahnform: Trapez-Flachzahn · Zähneanzahl: 54
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 190 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 190 x 30 x 2.4 mm | Marke: | Bosch Accessories | Zahnform: | Trapez-Flachzahn | Material: | Hartmetall | Material-Eignung: | Holz | Kunststoff | Aluminium | NE-Metalle | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Zähneanzahl: | 54 | Dicke: | 2.4 mm | Drehzahl (max.): | 8000 U/min | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03165140192996, 3165140192996, Bosch Accessories, 2608640509, Multi Material |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,24* | € 26,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,41* | € 26,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,48* | € 28,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,65* | € 28,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,38* | € 43,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|