Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608636696 Stichsägeblatt T 121 GF Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509168-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636696
EAN/GTIN:
     3165140596831
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608636696 Stichsägeblatt T 121 GF Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche 5 St.

Stichsägeblatt T 121 GF Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche

Das T 121 GF Speed for Metal Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die patentierte Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird genügend Festigkeit als auch Flexibilität sichergestellt, um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (0,8 mm) ausgestattet, um sehr dünne Metallbleche mit einer Dicke von 0,5-1,5 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 0,8, Typ: T 121 GF

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Bosch Accessories, 2608636696, sägeblatt
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 6,92*
3 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 6,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 7,16*
9 Tage
76
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,25*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630559
ab € 2,46*
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 56,65*
Ähnlich
Bosch
2608636780
ab € 4,23*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608636705
ab € 7,42*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.