Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608636225 Stichsägeblatt T 101 AOF Clean for Hard Wood, 3er-Pack 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509119-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636225
EAN/GTIN:
     3165140264341
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608636225 Stichsägeblatt T 101 AOF Clean for Hard Wood, 3er-Pack 3 St.

Stichsägeblatt T 101 AOF Clean for Hard Wood, 3er-Pack

Clean for Hard Wood

Das T 101 AOF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das schmale Blatt ist außerdem für Kurvenschnitte optimiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,4 mm) ausgestattet, um sehr dünne Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 1,5-15 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 1,4, Einsatzbereiche: Hartholz, Laminate (1,5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss, Typ: T 101 AOF

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 83 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch Accessories, 2608636225, sägeblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,24*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,25*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,33*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 6,68*
Lager 102
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,28334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,99*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,93*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,27*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.