Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608634990 Stichsägeblatt T 144 DF Speed for Hard Wood, 25er-Pack 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509091-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634990
EAN/GTIN:
     3165140127738
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608634990 Stichsägeblatt T 144 DF Speed for Hard Wood, 25er-Pack 25 St.

Stichsägeblatt T 144 DF Speed for Hard Wood, 25er-Pack

Speed for Hard Wood

Das T 144 DF Speed for Hard Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Dieses Produkt verfügt über eine große progressive Zahnteilung (4-5,2 mm) und schneidet eine Vielzahl an Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4-5,2, Einsatzbereiche: Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete, Progressiv, Typ: T 144 DF

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch Accessories, 2608634990, sägeblatt
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,08*
€ 34,10*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 34,36*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 34,76*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,12*
€ 35,84*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 50,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,92*
€ 60,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,26*
€ 52,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 41,84* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 4,59*
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,97*
Ähnlich
Bosch
2608634774
ab € 73,91*
Ähnlich
Bosch
2608631508
ab € 3,37*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 5,96*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.