Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-508967-BP Herst.-Nr.: 2608630310 EAN/GTIN: 3165140006941 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608630310 Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack 5 St.
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Basic for Wood
Das T 119 BO Basic for Wood Stichsägeblatt macht Kurvenschnitte in Holz. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das schmale Blatt ist für Kurvenschnitte optimiert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die feine Zahnteilung (2 mm) ermöglicht das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Dicke von 2-15 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 2,0, Einsatzbereiche: Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt, Typ: T 119 BO
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 83 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 83 mm | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,656* | € 0,896* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,78* | € 0,95* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,742* | € 1,022* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,892* | € 1,082* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,202* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|