Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF92F-240A5-2A21S Steckrelais 240 V/AC 30 A 2 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507572-BP
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF92F-240A5-2A21S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais
Hongfa HF92F-240A5-2A21S Steckrelais 240 V/AC 30 A 2 Schließer 1 St.

Powerrelais HF92F

Hochleistung-Netzrelais mit hoher Isolationsfestigkeit und 8 mm/4 kV zwischen Spule und Kontaktsystem. Einfache Montage durch Flanschbefestigung und 6,4 x 0,8 mm Fast-On Steckanschlüsse.
Anwendungen: Motorsteuerungen für Kompressoren und Pumpen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ansprechspannung (max.): 264 V/AC · Ansprechspannung (min.): 192 V/AC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 33.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.4 mm · Produktabmessung, Länge: 68.6 mm · Schaltleistung (max.): 8310 VA · Schaltspannung (max.): 277 V/AC · Schaltstrom (max.): 30 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Stoß-Stromfestigkeit: 10000 V/AC · Anschluss: Steckanschlüsse 6,35 x 0,8 mm · Montage: Flanschbefestigung · Widerstand (Spule): 4500 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68.6 x 33.7 x 26.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.4 mm
Produktabmessung, Länge:
68.6 mm
Produktabmessung, Breite:
33.7 mm
Marke:
Hongfa
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
HF92F-240A5-2A21S
Nennspannung Spule:
240 V/AC
Ansprechspannung (max.):
264 V/AC
Ansprechspannung (min.):
192 V/AC
Widerstand (Spule):
4500 Ω
Schaltstrom (max.):
30 A
Schaltspannung (max.):
277 V/AC
Schaltleistung (max.):
8310 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongfa, HF92F-240A5-2A21S, hongfa, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 15,99*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 16,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 32,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.