Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuTech Füllstands-Sensor LC 101 ST001002 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507068-BP
Herst.-Nr.:
     ST001002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SecuTech Füllstands-Sensor LC 101 ST001002 1 St.

Berührungsloser Füllstandsmesser

Tankinhaltsanzeige in Liter und Prozent
Berührungslose Messung per Ultraschall
Peilstab-genaues Ergebnis

Der LC-Level-Controller ist ein elektronisches Instrument zur Anzeige des Tankinhalts in Volumen-Prozent und Liter. Alle gängigen Tankformen (kubisch, zylindrisch liegend oder stehend) werden unterstützt. Die Mehrfach-Messung für höchste Zuverlässigkeit erfolgt berührungsfrei mit Ultraschallimpulsen. Der Tankinhalt wird aus den Tank-Parametern und der gemessenen Distanz im Tank ermittelt. Einfache und wartungsfreie Montage an der Tank-Oberseite durch 2 am Sensor integrierte Gewindegrößen. Höchst zuverlässig und der "Ersatz" für die mechanische Tankuhr bei Heizöl-, Wasser-, Regenwasser-, Altöltanks uvm. Angezeigt werden: Tankinhalt in Liter und Prozent, Tankfreiraumanzeige in Liter, Abstandsanzeige in cm, Tagesverbrauch, Reichweite des Tankinhalts.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V/DC,230 V/AC · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +45 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 20 - 250 cm · Montageart: Tank-Oberseite, Montagegewinde 38,1 oder 50,8 mm (1 1/2" oder 2")

Lieferumfang:
Stecker-Netzteil.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SecuTech
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
LC 101
Betriebsspannung:
6 V/DC | 230 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+45 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SecuTech, ST001002, LC 101, heizöltank, wassertank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,20*
€ 210,85*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 168,14*
€ 210,86*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 304,70*
€ 362,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.