Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-108-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506968-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-108-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-108-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,140 V/AC 1 A 10 W

Bedrahteter Reedsensor

Mechanisch geschützter, bedrahteter Reedsensor im Kunststoffgehäuse, zur Steck-Montage geeignet.

Technische Daten:
AW-Wert (Bereich): 10 - 15 · AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Breite: 3.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Länge: 22.3 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,140 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): MS-108-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.3 x 3.3 x 4.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
22.3 mm
Produktabmessung, Breite:
3.3 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MS-108-3
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 140 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-108-3, miniatur-kontakt, miniatur-reed-kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,64*
Lager 102
800
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.