| |
|
| Artikel-Nr.: 102-506963-BP Herst.-Nr.: MS-215-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PIC MS-215-4 Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC,120 V/AC 0.25 A 5 W
Zylindrische Reed-Sensoren MS-2XX
Reed-Sensoren im Röhrchengehäuse. Ideal als Alarmkontakt in Türen und Fenstern, für Modellbau und als Positionsgeber.
Technische Daten: AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: ABS · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 25.7 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schaltleistung (max.): 5 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC,120 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.25 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.50 m | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 25.7 mm (Gehäuse) | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | Gehäuse | Produktabmessung, Länge: | 25.7 mm | AW-Wert (Bereich): | 10 - 15 | Marke: | PIC | Gehäusematerial: | ABS | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Typ (Hersteller-Typ): | MS-215-4 | AW-Wert (max.): | 15 | AW-Wert (min.): | 10 | Schaltstrom (max.): | 0.25 A | Schaltspannung (max.): | 175 V/DC | 120 V/DC | Schaltleistung (max.): | 5 W | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Reed-Kontakt | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,95* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,69* | € 15,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|