Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-215-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506962-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-215-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-215-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,140 V/AC 1 A 10 W

Zylindrische Reed-Sensoren MS-2XX

Reed-Sensoren im Röhrchengehäuse. Ideal als Alarmkontakt in Türen und Fenstern, für Modellbau und als Positionsgeber.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: ABS · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 25.7 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,140 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 25.7 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
25.7 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
ABS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MS-215-3
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 140 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-215-3, zylindrischer reed-sensor, reed-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,74*
Lager 102
896
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,75*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,86*
€ 24,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.