Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1401T Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506947-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1401T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
SMD-Reedschalter T-Serie

Reedschalter zur Montage auf Leiterplatten mit Lötpads.

Technische Daten:
AW-Wert (Bereich): 10 - 15 · AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 19.5 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,140 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Typ (Hersteller-Typ): PMC-1401T

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.5 x 2.5 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
19.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-1401T
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 140 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+155 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PMC-1401T, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
Lager 102
460
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.