Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-0701TS Reed-Kontakt 1 Schließer 150 V/DC, 120 V/AC 0.5 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506946-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-0701TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-0701TS Reed-Kontakt 1 Schließer 150 V/DC,120 V/AC 0.5 A 10 W

SMD-Reedschalter T-Serie

Reedschalter zur Montage auf Leiterplatten mit Lötpads.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 20 · AW-Wert (min.): 15 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,120 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 2 x 2.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
AW-Wert (Bereich):
15 - 20
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-0701TS
AW-Wert (max.):
20
AW-Wert (min.):
15
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 120 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050001492135, PIC, PMC-0701TS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
Lager 102
9090
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.