Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1401S Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1 A 10 W Glaskolbenlänge:14.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506944-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1401S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-1401S Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,140 V/AC 1 A 10 W Glaskolbenlänge:14.2 mm

SMD-Reedschalter S-Serie

Reedschalter zur Montage im Leiterplatten-Ausbruch, dadurch nahezu 50 % niedrigere Bauhöhe.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Gehäusematerial: Glas · Glaskolbenlänge: 14.2 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produktabmessung, Länge: 18.4 mm · Produktabmessung, Ø: 2.3 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,140 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.3 mm x 18.4 mm
Produktabmessung, Ø:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
18.4 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-1401S
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Glaskolbenlänge:
14.2 mm
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 140 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+155 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050001492111, PIC, PMC-1401S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1881
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,51*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.