Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1496S Reed-Kontakt 1 Wechsler 150 V/DC, 140 V/AC 1 A 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506930-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1496S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-1496S Reed-Kontakt 1 Wechsler 150 V/DC,140 V/AC 1 A 20 W

Standard-Reedschalter

Preiswerte Standard-Reedschalter mit hoher Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 20 · AW-Wert (min.): 15 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Rhodium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Schaltleistung (max.): 20 W · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,140 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 14.5 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
14.5 mm
AW-Wert (Bereich):
15 - 20
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-1496S
AW-Wert (max.):
20
AW-Wert (min.):
15
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 140 V/DC
Schaltleistung (max.):
20 W
Kontaktmaterial:
Rhodium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PMC-1496S, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,88*
Lager 102
461
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,89*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.