Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-2003 Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 130 V/AC 1 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506928-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-2003 Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC,130 V/AC 1 A 10 W

Standard-Reedschalter

Preiswerte Standard-Reedschalter mit hoher Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 40 · AW-Wert (min.): 30 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/DC,130 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 21 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
21 mm
AW-Wert (Bereich):
30 - 40
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-2003
AW-Wert (max.):
40
AW-Wert (min.):
30
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
180 V/DC | 130 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050001491992, PIC, PMC-2003
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1606
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.