Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-502 Reed-Kontakt 1 Wechsler 30 V/DC, 30 V/AC 0.1 A 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506927-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Mikro-Reedschalter

Größtmögliche Miniaturisierung ermöglicht den Einsatz in kleinsten Anwendungen.

Technische Daten:
AW-Wert (Bereich): 15 - 20 · AW-Wert (max.): 20 · AW-Wert (min.): 15 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Rhodium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.4 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 3 W · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): HSR-502

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.4 mm x 8 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
2.4 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
8 mm
AW-Wert (Bereich):
15 - 20
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
HSR-502
AW-Wert (max.):
20
AW-Wert (min.):
15
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
3 W
Kontaktmaterial:
Rhodium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt 3w, reedkontakt, reedschalter pic, PIC, HSR-502, mikrominiatur-schalter, mikrominiatur-reedschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 28,42*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 28,44*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 53,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.