Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin 59060-3-T-02-A Reed-Kontakt 1 Wechsler 200 V/DC 0.5 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506227-BP
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     59060-3-T-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hamlin 59060-3-T-02-A Reed-Kontakt 1 Wechsler 200 V/DC 0.5 A 10 W

Reedschalter mit Edelstahl M8 Gewinde

Die Gehäuseform erlaubt eine einfache Installation. Betätigung kann an der Stirnseite oder parallel zum Sensor erfolgen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 30.00 cm · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 6.22 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Weitere technische Daten: Edelstahl M8/Gewindelänge 27,5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 6.22 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
6.22 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Hamlin
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
59060-3-T-02-A
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050001271518, Hamlin, 59060-3-T-02-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
458
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,66*
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 21,08*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,29*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.