Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 300 N 12 V/DC 28 W ITS-PE3529-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506163-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE3529-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 300 N 12 V/DC 28 W ITS-PE3529-12VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 200 g · Gewinde-Maß: M5 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 300 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 28 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
300 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 29 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M5
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE3529-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
28 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE3529-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 61,65*
€ 4,00*
ab € 45,36*
€ 62,22*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,46*
€ 120,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.