Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 45 N 12 V/DC 6 W ITS-PE2025-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506161-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE2025-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 45 N 12 V/DC 6 W ITS-PE2025-12VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 70 g · Gewinde-Maß: M4 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 45 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 6 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
45 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE2025-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
6 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE2025-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,81*
€ 55,38*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 55,39*
6 Tage
96
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 105,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.