Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/297 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 833 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506154-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/297
EAN/GTIN:
     4016138440485
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/297 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 833 mA

UI 39-Flachtransformator 30 VA

2 x 115 V
2 x 18 V/AC
833 mA


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 833 mA · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 520 g · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung primär: PIN 1-4 / 9-6 · Stiftbelegung sekundär: PIN 12-14 / 19-17

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 57 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 18 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
83/297
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
833 mA
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/297, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 33,43*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 33,45*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 48,54*
€ 63,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.