Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/297 Printtransformator 2 x 115V 2 x 18 V/AC 833mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166030
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/297
EAN/GTIN:
     4016138440485
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/297 Printtransformator 2 x 115V 2 x 18 V/AC 833mA

2 x 115 V
2 x 18 V/AC
833 mA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 18 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 18 V/AC
Ausgangsstrom: 833 mA
Anzahl Eingänge: 2 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 57 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 83/297
Länge (Tiefe): 68 mm
Produkt-Art: Printtransformator
Gewicht: 520 g
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 83/297
EAN: 4016138440485
Stiftbelegung primär: PIN 1-4 / 9-6
Stiftbelegung sekundär: PIN 12-14 / 19-17

Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/297, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,68*
€ 33,79*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 33,81*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 48,64*
€ 64,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.