Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 505949 Permanent-Magnet Würfel (L x B x H) 10 x 10 x 10 mm N45 1.33 - 1.37 T Grenztemperatur (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505949-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     505949
EAN/GTIN:
     4064161294407
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Conrad Components 505949 Permanent-Magnet Würfel (L x B x H) 10 x 10 x 10 mm N45 1.33 - 1.37 T Grenztemperatur (max.): 80 °C

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Würfel · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Material: N45 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.37 T · Remanenz (min.): 1.33 T

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 10 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Remanenz:
1.33 - 1.37 T
Marke:
Conrad Components
Gehäuseform (Magnete):
Würfel
Material:
N45
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
505949
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.37 T
Remanenz (min.):
1.33 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, dlr relais, Conrad Components, 505949, neodym-magnet, magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,53*
Lager 102
1499
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.