Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 07/060 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 12 V/DC 60 W 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505283-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07/060
EAN/GTIN:
     4016138458305
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weiss Elektrotechnik 07/060 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 12 V/DC 60 W 5 A

Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung

1 x 230 V
1 x 12 V/DC
5 A
60 W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 5 A · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2280 g · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm · Befestigung durch Hutschienenschnapper (TS35)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 75 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/DC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
EI 84
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
2280 g
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Weiss Elektrotechnik, 07/060, EI 84, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 64,35*
€ 4,00*
ab € 46,86*
€ 66,14*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 122,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.