Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 07/059 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V/DC 24 W 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505271-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07/059
EAN/GTIN:
     4016138447101
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weiss Elektrotechnik 07/059 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V/DC 24 W 1 A

Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung

1 x 230 V
1 x 24 V/DC
1 A
24 W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1 A · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 1120 g · Leistung: 24 W · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm · Befestigung durch Hutschienenschnapper (TS35)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 72 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/DC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
EI 66
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
24 W
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
1120 g
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Weiss Elektrotechnik, 07/059, EI 66, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,26*
€ 48,31*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 35,08*
€ 48,32*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 71,04*
€ 90,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.