Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 07/057 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V/DC 60 W 2.50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505247-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07/057
EAN/GTIN:
     4016138447088
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weiss Elektrotechnik 07/057 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V/DC 60 W 2.50 A

Kompaktnetzteile mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung

1 x 230 V
1 x 24 V/DC
2.50 A
60 W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2.50 A · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2280 g · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm · Befestigung durch Hutschienenschnapper (TS35)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 75 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/DC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
EI 84
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
2.50 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
2280 g
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Weiss Elektrotechnik, 07/057, EI 84, trafo 230-24, Steuer-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,31*
€ 66,36*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 66,37*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 121,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.