Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 07/052 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V/DC 7.50 W 312 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505181-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07/052
EAN/GTIN:
     4016138447026
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weiss Elektrotechnik 07/052 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V/DC 7.50 W 312 mA

Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung

1 x 230 V
1 x 24 V/DC
312 mA
7.50 W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 312 mA · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 380 g · Leistung: 7.50 W · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 48 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/DC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
EI 48
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
312 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
7.50 W
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Weiss Elektrotechnik, 07/052, EI 48, trafo 230-24, Steuer-Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 35,71*
€ 4,00*
ab € 24,21*
€ 35,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.