| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504928-BP Herst.-Nr.: AMN31112J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Bewegungsmelder AMN31112J 3 - 6 V/DC (Ø) 10 mm 1 St.
PIR-Bewegungssensor AMN3
Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PIR) erkennen bewegte Personen und Objekte und reagieren auf die Wärmeänderung (Infrarot). Kleinste Bauform: Ø 10 x 13,5 mm ("Fingerhut"-Größe). Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal. Anwendungen: Steuerung von Lampen und Leuchten, Bewegungserkennung von Personen, Überwachung von Innen- und Außenbereichen. Lichtmanagementsysteme, Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 6 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 100 ° · Erfassungswinkel vertikal: 82 ° · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: Vdd -0.5 V · Ausgangsstrom: 100 µA · Einschalt-Stabilisierungszeit: 7 s · Gehäuseart: "Fingerhut"-Gehäuse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 13.5 mm | Marke: | Panasonic | Erfassungswinkel vertikal: | 82 ° | Erfassungswinkel horizontal: | 100 ° | Farbe: | weiß | Anschluss (Bauelemente): | Print | Typ (Hersteller-Typ): | AMN31112J | Reichweite max. (im Freifeld): | 5 m | Betriebsspannung min.: | 3 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 3 - 6 V/DC | Betriebsspannung max.: | 6 V/DC | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,62* | € 14,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,97* | € 16,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,45* | € 16,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 19,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,54* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|