Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AQY210ST PhotoMOS-Relais 1 St. 1 Schließer 350 V/DC, 350 V/AC 120 mA Polzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504819-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY210ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
SMD-Photomos-Relais
PhotoMOS-Relais, Serie AQY

Einkanal PhotoMOS-Relais im Miniatur-SO-Gehäuse. Kurzschlussfeste Ausführung. Anwendung: Telekommunikation, Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik, Ein- und Ausgabemodule, Fernwartungssysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-4 · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Polzahl (num): 4 · Produkt-Art: PhotoMOS-Relais · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 4.4 mm · R(on) (max.): 25 Ω · Schaltspannung (max.): 350 V/DC,350 V/AC · Schaltstrom (max.): 120 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AQY210ST · Verlustleistung: 350 mW

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, BSI.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.4 x 4.3 x 2.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Produktabmessung, Länge:
4.4 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
SOP-4
Typ (Hersteller-Typ):
AQY210ST
Polzahl:
4
Verlustleistung:
350 mW
R(on) (max.):
25 Ω
Schaltstrom (max.):
120 mA
Schaltspannung (max.):
350 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
PhotoMOS-Relais
Weitere Suchbegriffe: optomos relais panasonic, foto mos relais, Panasonic, AQY210ST, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,01*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,02*
Lager 102
134
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,95*
€ 28,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.