| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504533-BP Herst.-Nr.: 85/423 EAN/GTIN: 4016138441451 |
| |
|
| | |
| Weiss Elektrotechnik 85/423 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 15 V/AC 50 VA 3.34 A
EI 66-Printtransformator 50 VA
1 x 230 V 1 x 15 V/AC 3.34 A 50 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 3.34 A · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 1080 g · Leistung: 50 VA · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 62.5 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15 · Ausführung: UL 506
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 70 x 59 x 62.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 62.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 59 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 15 V/AC | Marke: | Weiss Elektrotechnik | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | 85/423 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 3.34 A | Ausgangsspannung: | 15 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 50 VA | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 1080 g | Produkt-Art: | Printtransformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/423, Trafo, Trafos |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,03* | € 26,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,85* | € 27,01* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,38* | € 51,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|