Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/423 Printtransformator 1 x 230V 1 x 15 V/AC 50 VA 3.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165403
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/423
EAN/GTIN:
     4016138441451
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/423 Printtransformator 1 x 230V 1 x 15 V/AC 50 VA 3.34A

1 x 230 V
1 x 15 V/AC
3.34 A
50 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 15 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 15 V/AC
Ausgangsstrom: 3.34 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 59 mm
Höhe: 62.5 mm
Typ: 85/423
Produkt-Art: Printtransformator
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 70 mm
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 50 VA
Gewicht: 1080 g
Hersteller-Nr.: 85/423
EAN: 4016138441451
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/423, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 26,95*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 26,96*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 36,76*
€ 49,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.