Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RY531024 Printrelais 24 V/DC 8 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504434-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1393224-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
TE Connectivity RY531024 Printrelais 24 V/DC 8 A 1 Schließer 1 St.

RY-Printrelais 8 A

Ausgezeichnete Schalteigenschaften bezüglich resistiver und induktiver Lasten an Schließer- und Öffnerkontakt.
Anwendung: Heizungssteuerungen, Interfacetechnik, Haushaltsgeräte, Zeitrelais, Temperaturregler.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 2350 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28.5 x 10.1 x 12.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
RY531024
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Widerstand (Spule):
2350 Ω
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, 8-1393224-2, RY531024, 680-4123, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,32*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,52*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 5,13*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 10,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.