Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PB114012 Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504194-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1415029-1
EAN/GTIN:
     4043148102799
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
TE Connectivity PB114012 Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.

PB-Leistungsprintrelais, 10 A

Günstiges Relais in dieser Klasse. Geringe Fläche von 15 x 15 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 9 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 4 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Schaltleistung (max.): 2500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 400 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 15 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
PB114012
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
4 mm
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Widerstand (Spule):
400 Ω
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
2500 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, 4043148102799, TE Connectivity, 8-1415029-1, PB114012, 135-5037
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,63*
Lager 102
520
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,09*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.