Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PT570730 Miniaturrelais 230 V/AC 6 A 4 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504088-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1419111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
TE Connectivity PT570730 Miniaturrelais 230 V/AC 6 A 4 Wechsler 1 St.

PT-Miniaturrelais

Anwendung: Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 184 V/AC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 4 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Nennspannung Spule: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 19465 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 22.5 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
4 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
PT570730
Nennspannung Spule:
230 V/AC
Ansprechspannung (min.):
184 V/AC
Widerstand (Spule):
19465 Ω
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Miniaturrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, 9-1419111-1, PT570730, 334-0086, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 10,38*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 10,39*
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 11,10*
Lager 102
275
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 12,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.