Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PT570012 Miniaturrelais 12 V/DC 6 A 4 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504038-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1419111-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
TE Connectivity PT570012 Miniaturrelais 12 V/DC 6 A 4 Wechsler 1 St.

PT-Miniaturrelais

Anwendung: Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Ansprechspannung (min.): 9 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 4 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 192 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 22.5 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
4 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
PT570012
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Widerstand (Spule):
192 Ω
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Miniaturrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, 8-1419111-0, PT570012, 334-0014, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,54*
1 Tag
95
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 11,56*
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 11,77*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,65*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.