Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT314F12 Printrelais 12 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503986-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1393239-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
TE Connectivity RT314F12 Printrelais 12 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.

RT-Leistungsprintrelais, 16 A, 1 x Wechsler

Anwendung: Batteriebetriebene Geräte oder Applikationen mit "Gedächtnisfunktion" (z. B. bei Stromausfall). Spulenansteuerung: 2 Wicklungen Ansprechen +A3/-A2, Rücksetzen +A3/-A1.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 8.4 V/DC · Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 10 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 240 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.7 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
bistabil|ツ| 2 Spulen
Typ (Hersteller-Typ):
RT314F12
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
10 mm
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Widerstand (Spule):
240 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, 8-1393239-7, RT314F12, 680-3779, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 7,80*
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 7,82*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 9,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 10,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.