Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PE014012 Printrelais 12 V/DC 5 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503946-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393219-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
TE Connectivity PE014012 Printrelais 12 V/DC 5 A 1 Wechsler 1 St.

PE-Leistungsrelais 5 A, 1 x Wechsler

Anwendung: Industrielle Elektronik, Weiße Ware, Messen/Steuern/Regeln.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 9 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 4 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 685 Ω

Hinweis:
Zulassung: VDE, cULus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 10 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
PE014012
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
4 mm
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Widerstand (Spule):
685 Ω
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
1250 VA
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, kartenrelais, TE Connectivity, 1393219-6, PE014012, 253-6854, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,47*
1 Tag
2119
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 5,49*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,05*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.