Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-2021 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 250 V/AC 1.5 A 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503843-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-2021 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,250 V/AC 1.5 A 50 W

Leistungs-Reedschalter

Leistung direkt schalten, auch bei kritischen Lasten.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 40 · AW-Wert (min.): 25 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Rhodium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 2.54 mm · Schaltleistung (max.): 50 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.54 mm x 20 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
2.54 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
20 mm
AW-Wert (Bereich):
25 - 40
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-2021
AW-Wert (max.):
40
AW-Wert (min.):
25
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
50 W
Kontaktmaterial:
Rhodium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PMC-2021, hochvolt-miniaturschalter, miniatur-reedschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
Lager 102
312
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,95*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,34*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,65*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,93*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.