Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-0701 Reed-Kontakt 1 Schließer 150 V/DC, 120 V/AC 0.5 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503800-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-0701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-0701 Reed-Kontakt 1 Schließer 150 V/DC,120 V/AC 0.5 A 10 W

Mikro-Reedschalter

Größtmögliche Miniaturisierung ermöglicht den Einsatz in kleinsten Anwendungen.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 20 · AW-Wert (min.): 15 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 1.8 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,120 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.8 mm x 7 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
1.8 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
7 mm
AW-Wert (Bereich):
15 - 20
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-0701
AW-Wert (max.):
20
AW-Wert (min.):
15
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 120 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050000150357, PIC, PMC-0701, mikrominiatur-schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,47*
Lager 102
2065
2
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,48*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 3,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,34*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,30*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.