Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba HMA-2622z-6.001 Hubmagnet ziehend 0.1 N 90 N 12 V/DC 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503761-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830033
EAN/GTIN:
     4064161262857
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12 v 4 w
elektromagnet ziehend
Tremba HMA-2622z-6.001 Hubmagnet ziehend 0.1 N 90 N 12 V/DC 4 W

Bügelmagnete

Bügelmagnete mit arretierender Funktion. Die Bewegungsrichtung des Tauchkerns wird durch die Polrichtung der Ansteuerung bestimmt. Im zugseitig eingefahrenen Zustand hält der Kern unbestromt. Die Ausfahrbewegung wird durch eine Druck- bzw. Rückholfeder unterstützt. Flexibel in der Anwendung da die Hubbewegung einseitig anschlagfrei ist und nur durch die Baugröße limitiert wird. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Ausgelegt für 100 % Einschaltdauer. Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Ideal für preissensible industrielle Anwendungen wie z.B. stromsparende Verriegelungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.1 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): ziehend · Endkraft: 90 N · Gewicht: 105 g · Gewinde-Maß: M3 · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 4 W · Nenn-Hub: 13 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 26.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 48.6 mm · Selbsthaltekraft: 28 N

Weitere Informationen:
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 48.6 x 26.3 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
48.6 mm
Produktabmessung, Breite:
26.3 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
ziehend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
HMA-2622z-6.001
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
13 mm
Endkraft:
90 N
Anfangskraft:
0.1 N
Leistung:
4 W
Selbsthaltekraft:
28 N
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Tremba, 830033, HMA-2622z-6.001, magnet, leistungs-magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 20,07*
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 20,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 127,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.