Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba HMF-1614d.002-12VDC,100% Hubmagnet drückend 0.1 N 2.5 N 12 V/DC 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503743-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830020
EAN/GTIN:
     4064161262734
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet tremba
Tremba HMF-1614d.002-12VDC,100% Hubmagnet drückend 0.1 N 2.5 N 12 V/DC 2 W

Hubmagnete

Hubmagnete in Bügelbauweise. Industrieausführungen nach europäischen Standards. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Hubwege und Kräfte über elektronische Ansteuerung steigerbar. Durch vielfältige Modifikationsmöglichkeiten ideal für preissensible industrielle Anwendungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.1 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Endkraft: 2.5 N · Gewicht: 32 g · Gewinde-Maß: M3 · Kabellänge: 21.00 cm · Leistung: 2 W · Nenn-Hub: 4 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
21.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 16 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Tremba
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
drückend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
HMF-1614d.002-12VDC|ツ|100%
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
4 mm
Endkraft:
2.5 N
Anfangskraft:
0.1 N
Leistung:
2 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Tremba, 830020, HMF-1614d.002-12VDC, 100%, magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,69*
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 15,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 126,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.